Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER ABP1ST53BPX4-GR 2 tums L tryckregulator i sainless stål, 20 till 500 Psi | CD2GFE 442F33

PARKER ABP1ST53BPX4-GR 2 tums L Sainless Steel Tryckregulator, 20 till 500 Psi

Finns i lager
Artikel: CD2GFE Modell: ABP1ST53BPX4-GRKorsreferens: 442F33
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
8 844 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckregulator
Body MaterialRostfritt stål
ComplianceISO 9001
AnslutningstypNPT
Höjd4 29 / 32 "
Inloppsstorlek1 / 4 "
Längd2"
Max. Tryck750 psi
Max. Temp.150 grader F
Utloppsstorlek1 / 4 "
Hamnstorlek1 / 4 "
Tryckjusteringsområde20 till 500 psi
TätningsmaterialPCTFE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.035

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypHöjdLängdMax. TryckTryckjusteringsområdeTätningsmaterialPris
PARKER PR-1-2264-1 Tryckregulator 1/4 tum 0 till 30 psi | AE7BRB 5WRN4 PR-1-2264-1Modifierad PTFEPARFLARE5 39 / 64 "2.375 "120 psi0 till 30 psiPTFE14 662 kr
PARKER 14R113FC lufttrycksregulator, miniatyr, 1/4 tums storlek | BT4YVW 14R113FC-------490SEK
RFQ
PARKER R210G02C tryckregulator, hög precision, 1/4 tums storlek | BT4ZJY R210G02C-------5 025 kr
RFQ
PARKER R210G02A tryckregulator, hög precision, 1/4 tums storlek | BT4ZJZ R210G02A-------5 025 kr
RFQ
PARKER 14R013FC lufttrycksregulator, miniatyr, 1/8 tums storlek | BT6GYN 14R013FC-------490SEK
RFQ
PARKER 14R013FC1 lufttrycksregulator, miniatyr, 1/8 tums storlek | BT6HJW 14R013FC1-------490SEK
RFQ
PARKER 14R113FC1 lufttrycksregulator, miniatyr, 1/4 tums storlek | BT6NCQ 14R113FC1-------490SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER ABP1ST53BPX4-GR 2 tums L Sainless Steel Tryckregulator, 20 till 500 Psi
8 844 kr /enhet