Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER DT-750-MOMS-5 backventil, 3/4 tums storlek, stål

Finns i lager
Artikel: BX3CRC Modell: DT-750-MOMS-5
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
1 791 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbackventil
Body MaterialStål
Kroppsstorlek3 / 4 "
Kracktryck5 psi
Inloppsportstorlek1 1 / 16-12 FN
Max. Arbetstryck5000 psi
Max. Arbetstryck5000 psi
Outlet PortMan Seal-Lok
Hamn1 3 / 16-12 FN
SittmaterialMetall

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1854

Produktvarianter

ProduktModellMaterialBody MaterialKroppsstorlekMax. FlödeMax. ArbetstryckMax. Temp.Min. DriftstemperaturTotala höjdenPris
PARKER FB6MCVC4-HBLK-05 Backventil, Push-to-Connect, 5 psi spricktryck, Kynar | AA8MJX 19D107 FB6MCVC4-HBLK-05KynarKynar--300 psi150 grader F-17.8 grader C-305SEK
PARKER CPH104P Backventil, 8 Gal/min Flödeshastighet | AD7DAZ 4DML2 CPH104P---8 gpm----931SEK
PARKER CVH081P Backventil, 10 Gal/min Flödeshastighet | AD7DBD 4DML6 CVH081P---10 gpm----382SEK
PARKER CVH103P Backventil, 16 Gal/min Flödeshastighet | AD9PYA 4UA81 CVH103P---16 gpm----415SEK
PARKER A4VC4-MG Backventil, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMN 5UMV1 A4VC4-MGAcetalhartssampolymeracetal--145 psi150 grader F1 grader C-228SEK
PARKER A5VC5-MG Backventil, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMP 5UMV2 A5VC5-MGAcetalhartssampolymeracetal--145 psi150 grader F1 grader C-234SEK
PARKER A6VC6-MG Backventil, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMQ 5UMV3 A6VC6-MGAcetalhartssampolymeracetal--145 psi150 grader F1 grader C-247SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER DT-750-MOMS-5 backventil, 3/4 tums storlek, stål
1 791 kr /enhet