Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER N32491091 Luftpilotventil, 2-vägs, 1-1/2 tums inlopp, 140 psi, 30 cfm | AC9AWE 3FEN4

PARKER N32491091 Luftpilotventil, 2-vägs, 1-1/2 tum inlopp, 140 psi, 30 cfm

Finns i lager
Artikel: AC9AWE Modell: N32491091Korsreferens: 3FEN4
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
12 489 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftpilotventil
Ställdon / returAir Pilot / Air Return
Volymkoefficient23.30
Cv23.3
Höjd7.53 "
Längd5.25 "
Max. Drift PSI140
Max. Temp. Räckvidd (F)0 till 125
Antal positioner2
Antal sätt2
Pilotportstorlek NPT (in.)1/4
Pilottryck25
Hamnstorlek1-1 / 2 Inlopp, 1-1 / 2 Avgas
TypNormally Closed
du använderAllmänna applikationer för pneumatik
VakuumExtern pilot
Bredd6.13 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.105
Fartygets höjd (cm)17.27
Fartygets längd (cm)21.84
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8481200080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • 2-vägs/2-läges pilotventil i N-serien utrustad med en fjärrstyrd pilotreturfunktion idealisk för att generera tryckluft i hydraulsystem
    • Försmord tallriksventil kompatibel för användning med både smord och icke smord luft

Produktvarianter

ProduktModellHamnstorlekStälldon / returCFMTypBreddVolymkoefficientHöjdLängdPris
PARKER B330000XXC Ventil Air Pilot 4-vägs 1/8 tums port | AC9ALK 3FDR9 B330000XXC1/8 Inlopp, 1/8 AvgasFjärrpilot / luftretur0.75In-Line, singel0.71 "0.751.13 "3.12 "1 618 kr
PARKER B531000XXC Ventil Air Pilot 4-vägs 1/4 tums port | AC9ALL 3FDT1 B531000XXC1/4 Inlopp, 1/4 AvgasFjärrpilot / luftretur1.40In-Line, singel1.18 "1.401.89 "4.37 "1 982 kr
PARKER B632000XXA Ventil Air Pilot 4-vägs 3/8 tums port | AC9ALM 3FDT2 B632000XXA3/8 Inlopp, 3/8 AvgasFjärrpilot / luftretur2.70In-Line, singel1.18 "2.701.89 "5.26 "2 799 kr
PARKER B733000XXA Ventil Air Pilot 4-vägs 1/2 tums port | AC9ALN 3FDT3 B733000XXA1/2 Inlopp, 1/2 AvgasFjärrpilot / luftretur5.90In-Line, singel1.65 "5.902.68 "7.79 "4 633 kr
PARKER B834000XXA Ventil Air Pilot 4-vägs 3/4 tums port | AC9ALP 3FDT4 B834000XXA3/4 Inlopp, 3/4 AvgasFjärrpilot / luftretur7.00In-Line, singel1.65 "7.002.68 "7.79 "5 194 kr
PARKER B3K0000XXC Ventil Air Pilot 3-vägs 1/8 tums port | AC9ALQ 3FDT5 B3K0000XXC1/8 Inlopp, 1/8 AvgasFjärrpilot / luftretur0.75In-Line, singel0.71 "0.751.13 "2.65 "1 392 kr
PARKER B5K1000XXC Ventil Air Pilot 3-vägs 1/4 tums port | AC9ALT 3FDT7 B5K1000XXC1/4 Inlopp, 1/4 AvgasFjärrpilot / luftretur1.40In-line, singel, normalt stängd1.18 "1.401.89 "3.88 "1 724 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER N32491091 Luftpilotventil, 2-vägs, 1-1/2 tum inlopp, 140 psi, 30 cfm
12 489 kr /enhet