Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARLEC 4008TRK Retention Knop Din 5/8-11 75 Degree | AC2RZB 2MLP1

PARLEC 4008TRK Retention Knob Din 5/8-11 75 Grad

Finns i lager
Artikel: AC2RZB Modell: 4008TRKKorsreferens: 2MLP1

Få det Maj 20, Måndag
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
495SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRetentionsknapp
Vinkel75 grader
Diameter0.744 "
Längd0.787 "
Halsdia.0.549 "
Total längd1.88 "
Stil1
Tråd storlek5 / 8-11
TypDIN

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
PARLEC 4008TRKC Retention Knop Din 5/8-11 75 grader med hål | AC2RZC 2MLP2 4008TRKC650SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARLEC 4008TRK Retention Knob Din 5/8-11 75 Grad
495SEK /enhet