Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PECO CONTROL SYSTEMS TRF115-005 Termostat för fjärranvändning | AD8VRW 4MY93

PECO CONTROL SYSTEMS TRF115-005 Termostat för fjärranvändning

Finns i lager
Artikel: AD8VRW Modell: TRF115-005Korsreferens: 4MY93

Få det Maj 15, Onsdag
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
957SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjespänning Mekanisk Tstat
Kapillärlängd60 "
FärgGrå
Kontaktbetyg Resistiv @ 120V25A
Kontaktbetyg Resistiv @ 240V25A
Kontaktbetyg Resistiv @ 277V20A
Kontrollområde0 grader till 120 grader F.
Djup2.375 "
Differentiell3 grader F
KapslingstypRegntätt NEMA 4X
Fulllastförstärkare @ 120V15A
Fullförstärkare @ 240VAC12A
Höjd6.375 "
Induktiva förstärkare @ 120V16A
Induktiva förstärkare @ 240V12A
Låsta rotorförstärkare @ 120V80A
Låsta rotorförstärkare @ 240V60A
MonteringsplatsInomhus Utomhus
Monteringstypyta
Antal etapper1
Antal omkopplare1
Pilot Duty-kontakter (VA)125VA
Motståndsförstärkare @ 208VAC25A
Avkänningslampa Dia.5 / 16 "
Avkännande lampans längd2-5 / 16 "
GivartypRostfritt stål, vätskefylld
Växla åtgärdÖppna / stäng vid uppgång
Byt typSPDT
Temp. Känslighet+/- 6 grader F
Spänningsområde24, 120 till 277 VAC
Bredd3 1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)18.03
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod9032100030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellByt typKontrollområdeDjupBreddDifferentiellKapslingstypHöjdAntal etapperPris
PECO CONTROL SYSTEMS TF115-001 Line Voltage Control | AD7FCZ 4E636 TF115-001SPDT40 grader till 110 grader F.2-39 / 64 "3"+/- 3 grader FRegntätt NEMA 4X7"1807SEK
PECO CONTROL SYSTEMS TH109-009 Multi Use Termostat | AD8VRV 4MY92 TH109-0092 spdt40 grader till 100 grader F.4.875 "3.5 "3 grader FRegntät NEMA 4X, (2) Formgjuten plast7 1 / 3 "21 574 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PECO CONTROL SYSTEMS TRF115-005 Termostat för fjärranvändning
957SEK /enhet