Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PECO CONTROL SYSTEMS TH109-009 Multi Use Termostat | AD8VRV 4MY92

PECO CONTROL SYSTEMS TH109-009 Fleranvändningstermostat

Finns i lager
Artikel: AD8VRV Modell: TH109-009Korsreferens: 4MY92
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
1 574 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjespänning Mekanisk Tstat
FärgGrå
Kontaktbetyg Resistiv @ 120V25A
Kontaktbetyg Resistiv @ 240V25A
Kontaktbetyg Resistiv @ 277V20A
Kontrollområde40 grader till 100 grader F.
Djup4.875 "
Differentiell3 grader F
KapslingstypRegntät NEMA 4X, (2) Formgjuten plast
Fulllastförstärkare @ 120V15A
Fullförstärkare @ 240VAC12A
Höjd7 1 / 3 "
Låsta rotorförstärkare @ 120V80A
Låsta rotorförstärkare @ 240V60A
MonteringsplatsInomhus Utomhus
Monteringstypyta
Antal etapper2
Antal omkopplare2
Pilot Duty-kontakter (VA)125VA
Motståndsförstärkare @ 208VAC25A
Avkänningslampa Dia.1-1 / 4 "
GivartypRostfritt stål, vätskefylld spole
Växla åtgärdÖppna / stäng vid uppgång
Byt typ2 spdt
Temp. Känslighet+/- 3 grader F
Spänningsområde24, 120 till 277 VAC
Bredd3.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6075
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod9032100000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellByt typKontrollområdeDjupBreddDifferentiellKapslingstypHöjdAntal etapperPris
PECO CONTROL SYSTEMS TF115-001 Line Voltage Control | AD7FCZ 4E636 TF115-001SPDT40 grader till 110 grader F.2-39 / 64 "3"+/- 3 grader FRegntätt NEMA 4X7"1807SEK
PECO CONTROL SYSTEMS TRF115-005 Termostat för fjärranvändning | AD8VRW 4MY93 TRF115-005SPDT0 grader till 120 grader F.2.375 "3 1 / 16 "3 grader FRegntätt NEMA 4X6.375 "1957SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PECO CONTROL SYSTEMS TH109-009 Fleranvändningstermostat
1 574 kr /enhet