PELICAN IM2500 Skyddsfodral med skum 21-3/4 I L 14 I W Gul | AA3ZDU 12A115

PELICAN IM2500 Skyddsfodral med skum 21-3/4 In L 14 In W Gul

Finns i lager
Artikel: AA3ZDU Modell: IM2500Korsreferens: 12A115

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 829 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkyddsfodral
Nedre djupet7-13 / 64 "
FärgGul
Inre längd20.5 "
Inre bredd11.5 "
Spärr(2) Tryck och dra
Lock Djup2"
MaterialHPX (R) högpresterande harts
Övergripande djup9"
Total längd21.75 "
Total bredd14 "
Volym0.98 cu. ft.
Volymkapacitet0.98 cu. ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.03
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod4202999000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdNedre djupetFärgTotal breddVolymInre längdInre breddSpärrPris
PELICAN IM2200 skyddshölje med skum 16-1/4 "L 12-3/4" W, svart | AA3ZCU 12A085 IM220016.25 "4"Svart12.75 "0.55 cu. ft.15 "10.5 "(2) Tryck och dra3 051 kr
PELICAN IM2200 skyddshölje med skum 16-1/4 "L 12-3/4" W, gul | AA3ZCV 12A086 IM220016.25 "4"Gul12.75 "0.55 cu. ft.15 "10.5 "(2) Tryck och dra2 665 kr
PELICAN IM2200 Skyddsväska 16-1 / 4 i L 12-3 / 4 i W, svart | AA3ZCW 12A087 IM220016.25 "4"Svart12.75 "0.55 cu. ft.15 "10.5 "(2) Tryck och dra2 465 kr
PELICAN IM2200 Skyddsväska 16-1 / 4 i L 12-3 / 4 i W, gul | AA3ZCX 12A088 IM220016.25 "4"Gul12.75 "0.55 cu. ft.15 "10.5 "(2) Tryck och dra2 465 kr
PELICAN IM2300 skyddshölje med skum 18-1/4 "L 13-1/2" W gul | AA3ZCZ 12A090 IM230018.25 "4-7 / 32 "Gul13.5 "0.71 cu. ft.17 "11.75 "(2) Tryck och dra3 418 kr
PELICAN IM2300 Skyddsfodral 18-1 / 4 i L 13-1 / 2 i W gul | AA3ZDC 12A093 IM230018.25 "4-7 / 32 "Gul13.5 "0.71 cu. ft.17 "11.75 "(2) Tryck och dra2 672 kr
PELICAN IM2400 skyddshölje med skum 19-1/4 "L 15-1/4" W gul | AA3ZDH 12A105 IM240019.25 "4-11 / 16 "Gul15.25 "0.91 cu. ft.18 "13 "(2) Tryck och dra4 075 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PELICAN IM2500 Skyddsfodral med skum 21-3/4 In L 14 In W Gul
4 829 kr /enhet