PELICAN SPACER Höjd 1-1 / 8 tum, svart PK96 | AC6ETT 33J965

PELICAN SPACER Höjd 1-1/8 tum, Svart PK96

Finns i lager
Artikel: AC6ETT Modell: SPACERKorsref: 33J965

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 96
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallavstånd
FärgSvart
Diameter5.5 "
Höjd1.125 "
Materialpolyeten
Temp. Räckvidd-20 till 120 grader F
Viktkapacitet30 till 225 pund

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1305
Fartygets höjd (cm)58.42
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Denna pallavståndsskiva från Pelican är utformad för användning med Pelican Skid-Mate pallkuddar för att lägga till extra höjd (1.125 tum) så att pallbotten kan ta emot de flesta palljacken.
    • Det kan öka dynans totala höjd till 4 tum.
    • Den består av polyeten och kan hantera belastningar från 30 till 225 lb.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PELICAN SPACER Höjd 1-1/8 tum, Svart PK96
25SEK /enhet