Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PENFLEX FTG-16-AE-12 Flexibel slangmontering 1 x 1 5/16 tum 12 tum längd | AD7EFX 4DXY2

PENFLEX FTG-16-AE-12 flexibel slangmontering 1 x 1 5/16 tum 12 tums längd

Finns i lager
Artikel: AD7EFX Modell: FTG-16-AE-12Korsreferens: 4DXY2
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
3 031 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel metallslangmontering
Flätmaterial304 Stainless Steel
Diameter1"
Dynamisk min. Böjradie (in.)9
MonteringstypKolstål MPT x FJIC
FJIC-storlek (in)1-5/16-12
Slangmaterial321 rostfritt stål
Längd12 "
Max. Temp.1500 F
Max. Arbetstryck350 PSI
Rörstorlek1-11-1 / 2 "
Statisk min. Böjradie (in.)2.75

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5265
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)29.97
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8307106000
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDynamisk min. Böjradie (in.)MonteringstypLängdRörstorlekStatisk min. Böjradie (in.)Pris
PENFLEX FTG-08-AE-12 Flexibel slangmontering 1/2 x 3/4 tum 12 tum längd | AD7EFJ 4DXW8 FTG-08-AE-121 / 2 "6Kolstål MPT x FJIC12 "1 / 2-14 "1.52 673 kr
PENFLEX FTG-08-AE-18 Flexibel slangmontering 1/2 x 3/4 tum 18 tum längd | AD7EFK 4DXW9 FTG-08-AE-181 / 2 "6Kolstål MPT x FJIC18 "1 / 2-14 "1.52 774 kr
PENFLEX FTG-08-AE-24 Flexibel slangmontering 1/2 x 3/4 tum 24 tum längd | AD7EFL 4DXX1 FTG-08-AE-241 / 2 "6Kolstål MPT x FJIC24 "1 / 2-14 "1.53 025 kr
PENFLEX FTG-08-AE-36 Flexibel slangmontering 1/2 x 3/4 tum 36 tum längd | AD7EFM 4DXX2 FTG-08-AE-361 / 2 "6Kolstål MPT x FJIC36 "1 / 2-14 "1.53 306 kr
PENFLEX FTG-08-AE-48 Flexibel slangmontering 1/2 x 3/4 tum 48 tum längd | AD7EFN 4DXX3 FTG-08-AE-481 / 2 "6Kolstål MPT x FJIC48 "1 / 2-14 "1.53 051 kr
PENFLEX FTG-08-AE-60 Flexibel slangmontering 1/2 x 3/4 tum 60 tum längd | AD7EFP 4DXX4 FTG-08-AE-601 / 2 "6Kolstål MPT x FJIC60 "1 / 2-14 "1.53 314 kr
PENFLEX FTG-12-AE-12 Flexibel slangmontering 3/4 x 1 1/16 tum 12 tum längd | AD7EFQ 4DXX5 FTG-12-AE-123 / 4 "8Kolstål MPT x FJIC12 "3 / 4-14 "2.252 939 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PENFLEX FTG-16-AE-12 flexibel slangmontering 1 x 1 5/16 tum 12 tums längd
3 031 kr /enhet