Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PERMAKLEEN 2526-PW6P-AM-kontakt Industriell 600VAC 30A L17-30P 3P 4W | AH9NJN 40LN23

PERMAKLEEN 2526-PW6P-AM Plugg Industriell 600VAC 30A L17-30P 3P 4W

Finns i lager
Artikel: AH9NJN Modell: 2526-PW6P-AMKorsreferens: 40LN23
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
2 190 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattentät låsplugg
Amps30
AntimicrobialJa
FärgGul
Sladdstorlek0.640 "till 0.930"
GradeIndustri
IP-värde65, 66, 67
MaterialTermoplastisk elastomer
NEMA Plug-konfigurationL17-30P
Antal poler3
Antal ledningar4
Fas3
TypHöljd
Spänning600 VAC
KabeltypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2268
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Korrosionsbeständig: Ja
    • Specialfunktioner: Korrosionsbeständig

Produktvarianter

ProduktModellAmpsSladdstorlekHPNEMA Plug-konfigurationAntal polerSpänningPris
PERMAKLEEN 2322-PW6P-AM-kontakt Industriell 250VAC 20A L15-20P 3P 4W | AH9NHE 40LM91 2322-PW6P-AM200.560 "till 0.770"3.0L15-20P3250 VAC2 085 kr
PERMAKLEEN 2524-PW6P-AM-kontakt Industriell 480VAC 30A L16-30P 3P 4W | AH9NHF 40LM92 2524-PW6P-AM300.640 "till 0.930"10.0L16-30P3480 VAC1 966 kr
PERMAKLEEN 2324-PW6P-AM-kontakt Industriell 480VAC 20A L16-20P 3P 4W | AH9NHX 40LN08 2324-PW6P-AM200.560 "till 0.770"5.0L16-20P3480 VAC1 965 kr
PERMAKLEEN 2522-PW6P-AM-kontakt Industriell 250VAC 30A L15-30P 3P 4W | AH9NJD 40LN14 2522-PW6P-AM300.640 "till 0.930"3.0L15-30P3250 VAC2 333 kr
PERMAKLEEN 2530-PW6P-AM-kontakt 120 / 208VAC 30A L18-30P 4P 4W | AH9NJP 40LN24 2530-PW6P-AM300.640 "till 0.930"3.0L18-30P4120 / 208 VAC2 383 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PERMAKLEEN 2526-PW6P-AM Plugg Industriell 600VAC 30A L17-30P 3P 4W
2 190 kr /enhet