Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PETERSEN PRODUCTS 145-9041 Rörplugg, mekanisk, högtryck, 4.2 - 4.5 tums diameter

Finns i lager
Artikel: CF3AMC Modell: 145-9041

Få det Maj 20, Måndag
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
14 182 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörplugg
Body MaterialAluminium
Gå förbi1/4 "Kvinna
Max. Diameter4.5 "
Max. Huvud231 ft
Max. Tryck100 psi
Max. Temp.200 grader F
Min. Dia.4.125 "
Nominell rörstorlek (in.)5"
nominell storlek5 "Sch 160
Total längd2.16 "
Tätningslängd1 / 2 "
TätningsmaterialNitril

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. DiameterMax. HuvudMax. Trycknominell storlekTotal längdPris
PETERSEN PRODUKTER 145-9024 Rörplugg, mekanisk, högtryck, 2.5 - 2.6 tum diameter | CF3ALU 145-90242.625 "462 ft200 psi-4.5 "8 368 kr
PETERSEN PRODUKTER 145-9026 Rörplugg, mekanisk, högtryck, 2.7 - 2.8 tum diameter | CF3ALV 145-90262.812 "462 ft200 psi-4.5 "8 937 kr
PETERSEN PRODUKTER 145-9028 Rörplugg, mekanisk, högtryck, 2.82 - 3.0 tums diameter | CF3ALW 145-90283"462 ft200 psi-4.5 "9 524 kr
PETERSEN PRODUKTER 145-9030 Rörplugg, mekanisk, högtryck, 3.0 - 3.1 tum diameter | CF3ALX 145-90303.188 "462 ft200 psi-4.5 "10 059 kr
PETERSEN PRODUKTER 145-9031 Rörplugg, mekanisk, högtryck, 3.2 - 3.3 tum diameter | CF3ALY 145-90313.375 "462 ft200 psi-4.5 "10 628 kr
PETERSEN PRODUKTER 145-9033 Rörplugg, mekaniskt, högtryck, 3.4 - 3.5 tum diameter | CF3ALZ 145-90333.562 "462 ft200 psi-4.5 "11 232 kr
PETERSEN PRODUKTER 145-9035 Rörplugg, mekanisk, högtryck, 3.6 - 3.7 tum diameter | CF3AMA 145-90353.75 "462 ft200 psi-4.5 "11 818 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 145-9041 Rörplugg, mekanisk, högtryck, 4.2 - 4.5 tums diameter
14 182 kr /enhet