PHILIPS ADVANCE 71A8443-001D HID ballast, högtrycksnatrium, 480 VAC, 400W lampa | AF2LPT 6V762

PHILIPS ADVANCE 71A8443-001D HID Ballast, högtrycksnatrium, 480 VAC, 400 W lampa

Finns i lager
Artikel: AF2LPT Modell: 71A8443-001DKorsreferens: 6V762

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 420 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHID ballast
ANSI-kodS51 / M169
BallastfamiljHID magnetisk
FörkopplingstypKärna och spole
Höjd4.437 "
Hz60
Inspänning480
Mata in watt464
isolering klassH
lamptypHögt tryck natrium
Lampa watt400
Längd4.75 "
Min. Starttemp.-40 grader F
Antal lampor1
Arbetsförstärkare @ 480V1
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.8
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)23.37
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod8504100000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Inkluderar: torrfilmskondensator, tändare och fäste

Produktvarianter

ProduktModellLängdANSI-kodFörkopplingstypMin. Starttemp.Termisk skyddBreddHöjdInspänningPris
PHILIPS ADVANCE 71A8071-001D HID ballast, högtrycksnatrium, 120 till 277 VAC, 100W lampa | AA8TLQ 1A031 71A8071-001D3 15 / 16 "S54Kärna och spole-40 grader F-3 5 / 16 "2.875 "120 / 208 / 240 / 2771 571 kr
PHILIPS ADVANCE 71A8172-001D HID-förkopplingsdon, högtrycksnatrium, 120 till 277 VAC, 150W lampa | AA8TLR 1A032 71A8172-001D3 15 / 16 "S55Kärna och spole-40 grader F-3.38 "2.875 "120 / 208 / 240 / 2772 081 kr
PHILIPS ADVANCE 71A8271-001D HID-förkopplingsdon, högtrycksnatrium, 120 till 277 VAC, 250W lampa | AA8TLT 1A033 71A8271-001D4.75 "S50 / M168Kärna och spole-40 grader F-3.437 "4.437 "120 / 208 / 240 / 2772 634 kr
PHILIPS ADVANCE 71A8473-001D HID ballast, högtrycksnatrium, 120 till 277 VAC, 400W lampa | AA8TLU 1A034 71A8473-001D4.75 "S51 / M169Kärna och spole-40 grader F-4"4.437 "120 / 208 / 240 / 2773 092 kr
PHILIPS ADVANCE 71A7971-001D HID ballast, högtrycksnatrium, 120/208/240/277 VAC, 70W lampa | AA8TZA 1A975 71A7971-001D3 15 / 16 "S62Kärna och spole-40 grader F-3.12 "2.875 "120 / 208 / 240 / 2771 877 kr
PHILIPS ADVANCE 71A8251-001D HID ballast, högtrycksnatrium, 120/208/240/277/480 VAC, 250W lampa | AA9VAE 1FYD9 71A8251-001D4.75 "S50 / M168Kärna och spole-40 grader F-3.5 "4.437 "120/208/240/277/4802 882 kr
PHILIPS ADVANCE 71A8453-001D HID ballast, högtrycksnatrium, 120/208/240/277/480 VAC, 400W lampa | AA9VAF 1FYE1 71A8453-001D4.75 "S51 / M169Kärna och spole-40 grader F-4.38 "4.437 "120/208/240/277/4803 502 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PHILIPS ADVANCE 71A8443-001D HID Ballast, högtrycksnatrium, 480 VAC, 400 W lampa
3 420 kr /enhet