PHILIPS ADVANCE 72C8084-NP-001 HID-förkopplingsdon, magnetisk, högtrycksnatrium, 120 till 277 VAC, 100W lampa | AF2LPY 6V770

PHILIPS ADVANCE 72C8084-NP-001 HID ballast, magnetisk, högtrycksnatrium, 120 till 277 VAC, 100W lampa

Artikel: AF2LPY Modell: 72C8084-NP-001Korsreferens: 6V770

Få det Maj 21, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHID ballast
ANSI-kodS54
BallastfamiljHID magnetisk
FörkopplingstypLänkade
Höjd2.625 "
Hz60
Inspänning120/277
Mata in watt125
isolering klassA
lamptypHögt tryck natrium
Lampa watt100
Längd11.75 "
Min. Starttemp.-40 grader F
Antal lampor1
Arbetsförstärkare @ 120V1.1
Arbetsförstärkare @ 277V0.5
Termisk skyddJa, inbyggd automatisk återställning
Bredd3.187 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.98
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)29.72
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8504100000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • FCan -hölje

Produktvarianter

ProduktModellLängdANSI-kodFörkopplingstypMin. Starttemp.Termisk skyddBreddHöjdInspänningPris
PHILIPS ADVANCE 71A8071-001D HID ballast, högtrycksnatrium, 120 till 277 VAC, 100W lampa | AA8TLQ 1A031 71A8071-001D3 15 / 16 "S54Kärna och spole-40 grader F-3 5 / 16 "2.875 "120 / 208 / 240 / 2771 799 kr
PHILIPS ADVANCE 71A8172-001D HID-förkopplingsdon, högtrycksnatrium, 120 till 277 VAC, 150W lampa | AA8TLR 1A032 71A8172-001D3 15 / 16 "S55Kärna och spole-40 grader F-3.38 "2.875 "120 / 208 / 240 / 2772 095 kr
PHILIPS ADVANCE 71A8271-001D HID-förkopplingsdon, högtrycksnatrium, 120 till 277 VAC, 250W lampa | AA8TLT 1A033 71A8271-001D4.75 "S50 / M168Kärna och spole-40 grader F-3.437 "4.437 "120 / 208 / 240 / 2772 753 kr
PHILIPS ADVANCE 71A8473-001D HID ballast, högtrycksnatrium, 120 till 277 VAC, 400W lampa | AA8TLU 1A034 71A8473-001D4.75 "S51 / M169Kärna och spole-40 grader F-4"4.437 "120 / 208 / 240 / 2773 237 kr
PHILIPS ADVANCE 71A7971-001D HID ballast, högtrycksnatrium, 120/208/240/277 VAC, 70W lampa | AA8TZA 1A975 71A7971-001D3 15 / 16 "S62Kärna och spole-40 grader F-3.12 "2.875 "120 / 208 / 240 / 2771 798 kr
PHILIPS ADVANCE 71A8251-001D HID ballast, högtrycksnatrium, 120/208/240/277/480 VAC, 250W lampa | AA9VAE 1FYD9 71A8251-001D4.75 "S50 / M168Kärna och spole-40 grader F-3.5 "4.437 "120/208/240/277/4802 838 kr
PHILIPS ADVANCE 71A8453-001D HID ballast, högtrycksnatrium, 120/208/240/277/480 VAC, 400W lampa | AA9VAF 1FYE1 71A8453-001D4.75 "S51 / M169Kärna och spole-40 grader F-4.38 "4.437 "120/208/240/277/4803 411 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PHILIPS ADVANCE 72C8084-NP-001 HID ballast, magnetisk, högtrycksnatrium, 120 till 277 VAC, 100W lampa