Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PHILIPS ADVANCE HCN-2S54-90C-WL Elektroniska förkopplingsdon T5-lampor 347 / 480V | AC2NMG 2LMW5

PHILIPS ADVANCE HCN-2S54-90C-WL Elektroniska förkopplingsdon T5-lampor 347 / 480V

Finns i lager
Artikel: AC2NMG Modell: HCN-2S54-90C-WLKorsreferens: 2LMW5

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 537 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk ballast
Förstärkare AC0.35 till 0.25
Ballastfaktor1
BallastfamiljCentium (TM)
FörkopplingstypHög utgång
Höjd1"
Mata in watt119 till 120
lamptypF54T5
Längd16 11 / 16 "
LjusutgångVanligt
Min. Starttemp.-20 grader F
Antal lampor2
EffektfaktorStörre än 0.98
StarttypProgrammerad
Total harmonisk distorsionMindre än 10%
Spänning347/480
Bredd1.187 "
KabeltypParallell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4905
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)42.42
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8504100000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Antal F54T5-lampor (1 eller 2)
    • Specialfunktioner: (2) Nivåväxling

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACHöjdMata in wattlamptypAntal lamporEffektfaktorSpänningPris
PHILIPS ADVANCE ICN-4S54-90C-2LS-G Elektronisk förkopplingsdon F54T5 Lampor 120 / 277V | AA9VAH 1FYE5 ICN-4S54-90C-2LS-G2.00 till 0.861.187 "234 till 240F54T5 Lampor1, 2, 3 eller 4Större än 0.97120/2771 497 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PHILIPS ADVANCE HCN-2S54-90C-WL Elektroniska förkopplingsdon T5-lampor 347 / 480V
1 537 kr /enhet