Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PHILIPS ADVANCE IZT-3PSP32-SC Dämpning Ballast Mark 7 T8 120 / 277v 94w | AG4LGY 34GN62

PHILIPS ADVANCE IZT-3PSP32-SC Dämpning Ballast Mark 7 T8 120 / 277v 94w

Finns i lager
Artikel: AG4LGY Modell: IZT-3PSP32-SCKorsreferens: 34GN62
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
1 675 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDämpning av förkopplingsdon
Förstärkare AC0.46/0.20
Ballastfaktor1.00/0.03
BallastfamiljMarkera 7
FörkopplingstypElektronisk avbländning
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Höjd1.187 "
Mata in watt94
lamptypT8
Längd9.5 "
Min. Starttemp.50 grader F
Antal F17T8-lampor3
Antal F25T8-lampor3
Antal F32T8-lampor3
Antal F32T8U-lampor0
Antal F40T12 U-böjlampor0
Antal lampor3
EffektfaktorStörre än 0.98
LjudbetygKlass A
StarttypProgrammerad
Total harmonisk distorsionMindre än 10%
Spänning120/277
Bredd1 45 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5085
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8504100000

Produktinformation:

    • Ljusreglering (100% till 3% nivåutgång)
    • Lampans längd (48 ")
    • Antal F28T5-lampor (0)
    • Antal F40T12-lampor (0)

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACMata in wattAntal lamporPris
PHILIPS ADVANCE IZT-2PSP32-SC Dämpning Ballast Mark 7 T8 120 / 277v 67w | AG4LGX 34GN61 IZT-2PSP32-SC0.30/0.136721 514 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PHILIPS ADVANCE IZT-3PSP32-SC Dämpning Ballast Mark 7 T8 120 / 277v 94w
1 675 kr /enhet