PHILIPS BURTON A100FL Kirurgiskt ljus Halogen 45w 3500k | AG4VUC 35FT68

PHILIPS BURTON A100FL Kirurgisk Ljus Halogen 45w 3500k

Finns i lager
Artikel: AG4VUC Modell: A100FLKorsreferens: 35FT68

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

70 408 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKirurgiskt ljus
JusterbarFlexibel med omfattande räckvidd och rörelseomfång
Armlängd31 "
FärgWhite
Färg Temp.3500K
Ledningslängd9.83ft.
SnörtypAnsluta
Lampa ingårJa
lamptypHalogen
LinsRensa
Ljusutgång63,000 40 lux @ XNUMX "
MonteringstypGolvställ
Övergripande räckvidd31 "
VäxlaFootswitch
TypGolvstativ
Spänning120
Watt45

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.3
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)154.94
Fartygets bredd (cm)63.5
HS-kod9405108020

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Hög intensitet på 63,000 1 lux vid 97 m, hög CRI på 20, kompakt ljushuvud med 5" diameter, CE-märkt, XNUMX års begränsad garanti

Produktvarianter

ProduktModellArmlängdFärg Temp.LjusutgångÖvergripande räckviddWattPris
PHILIPS BURTON A200FL Kirurgiskt ljus Halogen 35w 3700k | AG4VUD 35FT69 A200FL63 "3700K90,000 40 lux @ XNUMX "63 "35106 556 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PHILIPS BURTON A100FL Kirurgisk Ljus Halogen 45w 3500k
70 408 kr /enhet