PHILIPS BURTON A200FL Kirurgiskt ljus Halogen 35w 3700k | AG4VUD 35FT69

PHILIPS BURTON A200FL Kirurgisk Ljus Halogen 35w 3700k

Finns i lager
Artikel: AG4VUD Modell: A200FLKorsreferens: 35FT69

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

106 556 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKirurgiskt ljus
JusterbarFlexibel med omfattande räckvidd och rörelseomfång
Armlängd63 "
FärgWhite
Färg Temp.3700K
Ledningslängd9.83ft.
SnörtypAnsluta
Lampa ingårJa
lamptypHalogen
LinsRensa
Ljusutgång90,000 40 lux @ XNUMX "
MonteringstypGolvställ
Övergripande räckvidd63 "
VäxlaFootswitch
TypGolvstativ
Spänning120
Watt35

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.75
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)154.94
Fartygets bredd (cm)63.5
HS-kod9405108020

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: 90,000 1 lux vid 96 m, CRI på 10, ljusfältdiameter 12 "till 47", belysningsdjup 5 ", justerbar fokusering genom att vrida mitthandtaget, CE-märkt, XNUMX år. Begränsad garanti

Produktvarianter

ProduktModellArmlängdFärg Temp.LjusutgångÖvergripande räckviddWattPris
PHILIPS BURTON A100FL Kirurgiskt ljus Halogen 45w 3500k | AG4VUC 35FT68 A100FL31 "3500K63,000 40 lux @ XNUMX "31 "4570 408 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PHILIPS BURTON A200FL Kirurgisk Ljus Halogen 35w 3700k
106 556 kr /enhet