Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PLAST-O-MATIC 6965W-ASM-230/50 magnetventilspole, 230/220V, 60/50 Hz, 11W | AA3GGM 11K488

PLAST-O-MATIC 6965W-ASM-230/50 magnetventilspole, 230/220V, 60/50 Hz, 11W

Finns i lager
Artikel: AA3GGM Modell: 6965W-ASM-230/50Korsreferens: 11K488
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
2 928 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventilspole
SpolhöljeKopplingsbox för allmänt ändamål
SpolisoleringsklassF
Elektrisk koppling1/2 "NPT-ledning
Håller VA24
Hz50/60
Inrush VA66
NEMA-betyg1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Spänning220 / 230 VAC
Watt11

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8481909085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHzSpänningWattPris
PLAST-O-MATIC 7458W-ASM-024/60 magnetspole, 24V, 60 Hz | AA3GJ 11K485 7458W-ASM-024/606024 VAC112 760 kr
PLAST-O-MATIC 6470W-ASM-120/60 magnetspole, 120V, 60 Hz | AA3GGK 11K486 6470W-ASM-120/6050/60110 / 120 VAC112 805 kr
PLAST-O-MATIC 6470W-ASM-240/60 magnetspole, 240V, 60 Hz | AA3GGL 11K487 6470W-ASM-240/6060240 VAC112 928 kr
PLAST-O-MATIC 6966W-ASM-024/DC magnetventilspole, 24V DC, 17W | AA3GGN 11K489 6966W-ASM-024 / DCDC24 VDC172 805 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PLAST-O-MATIC 6965W-ASM-230/50 magnetventilspole, 230/220V, 60/50 Hz, 11W
2 928 kr /enhet