Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POP AD46BSLF201 Blindnit, 1/8 tum Dia., 0.500 tum Längd, 500Pk | AD3HTV 3ZJV9

POP AD46BSLF201 Blindnit, 1/8 tum Dia., 0.500 tum Längd, 500Pk

Finns i lager
Artikel: AD3HTV Modell: AD46BSLF201Korsreferens: 3ZJV9
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
674SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Body MaterialAluminium
Borrstorlek#30
Grip Range0.313 till 0.375 "
Huvud Dia.0.250 "
Huvudhöjd0.036 "
Head StyleStor fläns
Head TypStor fläns
Hålstorlek0.129 till 0.133 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.1 / 8 "
Nittlängd0.5 "
Nittmaterial5052 Aluminium
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)155
Draghållfasthet235 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6795
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8308206000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POP AD46BSLF201 Blindnit, 1/8 tum Dia., 0.500 tum Längd, 500Pk
674SEK /packa