Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POP AD68BSLF200 Blindnit, 3/16 tum Dia., 0.675 tum Längd, 250Pk | AD3HXC 3ZKD3

POP AD68BSLF200 Blindnit, 3/16 tum Dia., 0.675 tum Längd, 250Pk

Finns i lager
Artikel: AD3HXC Modell: AD68BSLF200Korsreferens: 3ZKD3
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
476SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Body MaterialAluminium
Borrstorlek#11
Grip Range0.376 till 0.500 "
Huvud Dia.0.625 "
Huvudhöjd0.075 "
Head StyleStor fläns
Head TypStor fläns
Hålstorlek0.192 till 0.196 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.3 / 16 "
Nittlängd0.675 "
Nittmaterial5056 Aluminium
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)315
Draghållfasthet500 Ibs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9945
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8308206000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POP AD68BSLF200 Blindnit, 3/16 tum Dia., 0.675 tum Längd, 250Pk
476SEK /packa