Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POP AK41-44BS201 Blindnit, 1/8 tum Dia., 0.375 tum Längd, 500Pk | AD3HXT 3ZKE9

POP AK41-44BS201 Blindnit, 1/8 tum diameter, 0.375 tum längd, 500pk

Finns i lager
Artikel: AD3HXT Modell: AK41-44BS201Korsreferens: 3ZKE9
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
860SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Body MaterialAluminium
Borrstorlek#30
Grip Range0.039 till 0.252 "
Huvud Dia.0.233 "
Huvudhöjd0.035 "
Head Styleförsänkt
Head Typ120 grader nedsänkt
Hålstorlek0.129 till 0.142 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.1 / 8 "
Nittlängd0.375 "
Nittmaterial5052 Aluminium
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)305
Draghållfasthet385 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5535
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8308206000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POP AK41-44BS201 Blindnit, 1/8 tum diameter, 0.375 tum längd, 500pk
860SEK /packa