Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POP SD812BS203 Blindnit, 1/4 tum Dia., 0.975 tum Längd, 100Pk | AD3HZT 3ZKL7

POP SD812BS203 Blindnit, 1/4 tum Dia., 0.975 tum Längd, 100Pk

Finns i lager
Artikel: AD3HZT Modell: SD812BS203Korsreferens: 3ZKL7
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
329SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Body MaterialStål
BorrstorlekF
Grip Range0.626 till 0.750 "
Huvud Dia.0.500 "
Huvudhöjd0.069 "
Head StyleDome
Head TypVälvd
Hålstorlek0.257 till 0.261 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.1 / 4 "
Nittlängd0.975 "
NittmaterialC1006-C1010 Stål
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)1245
Draghållfasthet1505 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1475
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8308206000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POP SD812BS203 Blindnit, 1/4 tum Dia., 0.975 tum Längd, 100Pk
329SEK /packa