Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POST GUARD SQ455YNT Post Sleeve 4-1/2 x 4-1/2 Inch 55in H Yellow | AA4FVR 12L128

POST GUARD SQ455YNT stolphylsa 4-1/2 x 4-1/2 tum 55 tum H Gul

Finns i lager
Artikel: AA4FVR Modell: SQ455YNTKorsreferens: 12L128
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
1 412 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInläggshylsa
FärgGul
För poststorlek4-1/2" x 4-1/2"
Inuti Dia.5"
Installationsmetodskum Tape
MaterialHDPE
Nettovikt8 lb.
Utanför Dia.5"
Totala höjden55 "
MönsterSmooth
FormaFyrkant
Vägg tjocklek5 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6
Fartygets höjd (cm)139.7
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgInuti Dia.NettoviktUtanför Dia.Totala höjdenFormaVägg tjocklekPris
POST GUARD SQ655YW Inläggshylsa 6-1 / 2 x 6-1 / 2 tum 55 tum H gul | AA4EDU 12G950 SQ655YWGul med vit tejp7"10 lb.7"55 "Fyrkant9 / 64 "1 840 kr
POST GUARD SQ655YNT stolphylsa 6-1/2 x 6-1/2 tum 55 tum H gul | AA4EDV 12G951 SQ655YNTGul7"10 lb.7"55 "Fyrkant9 / 64 "1 840 kr
POST GUARD CL1385V Stolphylsa 4-1 / 2 tum Diameter 52 tum H Beige | AA4FUT 12L079 CL1385VBeige med vit tejp4.5 "5 lb.5"52 "Runda9 / 64 "656SEK
POST GUARD CL1385U Stolphylsa 4-1 / 2 tum Diameter 52 tum H Brun | AA4FUU 12L082 CL1385UBrun med vit tejp4.5 "5 lb.5"52 "Runda9 / 64 "590SEK
POST GUARD CL1385O Posthylsa 4-1 / 2 tum Diameter 52 tum H Vit | AA4FUV 12L083 CL1385OVit med vit tejp4.5 "5 lb.5"52 "Runda9 / 64 "590SEK
POST GUARD CL1386H Stolphylsa 7 tums diameter 60 tums H orange | AA4FUW 12L086 CL1386HOrange med vit tejp7"7 lb.7-23 / 64 "60 "Runda9 / 64 "879SEK
POST GUARD CL1386T Stolphylsa 7 tums diameter 60 tums H Beige | AA4FUX 12L087 CL1386TBeige med vit tejp7"7 lb.7-23 / 64 "60 "Runda9 / 64 "879SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POST GUARD SQ455YNT stolphylsa 4-1/2 x 4-1/2 tum 55 tum H Gul
1 412 kr /enhet