POST GUARD SQ655YR Post Sleeve 6-1/2 x 6-1/2 Inch 55in H Yellow | AA4FVT 12L129

POST GUARD SQ655YR Stolphylsa 6-1/2 x 6-1/2 tum 55 tum H Gul

Finns i lager
Artikel: AA4FVT Modell: SQ655YRKorsreferens: 12L129

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 840 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInläggshylsa
FärgGul med röd tejp
För poststorlek6-1/2" x 6-1/2"
Inuti Dia.7"
Installationsmetodskum Tape
MaterialHDPE
Nettovikt10 lb.
Utanför Dia.7"
Totala höjden55 "
MönsterSmooth
FormaFyrkant
Vägg tjocklek9 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.54
Fartygets höjd (cm)139.7
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgInuti Dia.NettoviktUtanför Dia.Totala höjdenFormaVägg tjocklekPris
POST GUARD SQ655YW Inläggshylsa 6-1 / 2 x 6-1 / 2 tum 55 tum H gul | AA4EDU 12G950 SQ655YWGul med vit tejp7"10 lb.7"55 "Fyrkant9 / 64 "1 840 kr
POST GUARD SQ655YNT stolphylsa 6-1/2 x 6-1/2 tum 55 tum H gul | AA4EDV 12G951 SQ655YNTGul7"10 lb.7"55 "Fyrkant9 / 64 "1 840 kr
POST GUARD CL1385V Stolphylsa 4-1 / 2 tum Diameter 52 tum H Beige | AA4FUT 12L079 CL1385VBeige med vit tejp4.5 "5 lb.5"52 "Runda9 / 64 "656SEK
POST GUARD CL1385U Stolphylsa 4-1 / 2 tum Diameter 52 tum H Brun | AA4FUU 12L082 CL1385UBrun med vit tejp4.5 "5 lb.5"52 "Runda9 / 64 "590SEK
POST GUARD CL1385O Posthylsa 4-1 / 2 tum Diameter 52 tum H Vit | AA4FUV 12L083 CL1385OVit med vit tejp4.5 "5 lb.5"52 "Runda9 / 64 "590SEK
POST GUARD CL1386H Stolphylsa 7 tums diameter 60 tums H orange | AA4FUW 12L086 CL1386HOrange med vit tejp7"7 lb.7-23 / 64 "60 "Runda9 / 64 "879SEK
POST GUARD CL1386T Stolphylsa 7 tums diameter 60 tums H Beige | AA4FUX 12L087 CL1386TBeige med vit tejp7"7 lb.7-23 / 64 "60 "Runda9 / 64 "879SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POST GUARD SQ655YR Stolphylsa 6-1/2 x 6-1/2 tum 55 tum H Gul
1 840 kr /enhet