Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER DRIVE 36LH100 Remskiva L 36 Spår | AE8XWD 6GEJ5

POWER DRIVE 36LH100 Växelremskiva L 36 spår

Finns i lager
Artikel: AE8XWD Modell: 36LH100Korsreferens: 6GEJ5
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
1 394 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKuggremskiva
HåltypBushad
Bussning krävsQT eller H
ByggFastämne
Flänsdia.4-17 / 32 "
MaterialStål
Antal spår36
Utanför Dia.108.3818mm
Tonhöjd9.525 mm
Pitch Dia.109.14379999999998mm
TypSynkron enhet L
Bredd31.75mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.539
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAntal spårBore Dia.HåltypUtanför Dia.TonhöjdPitch Dia.TypBreddPris
POWER DRIVE 10XLB037-6FA Remskiva Xl 10 spår | AE8TLJ 6FFR3 10XLB037-6FA104.7625mmVanligt hål97.0280mm5.08 mm16.1798mmSynkron enhet XL14.2875mm206SEK
POWER DRIVE 11XLB037-6FA Remskiva Xl 11 spår | AE8TLK 6FFR4 11XLB037-6FA114.7625mmVanligt hål116.4336mm5.08 mm17.7800mmSynkron enhet XL14.2875mm215SEK
POWER DRIVE 12XLB037-6FA Kuggremskiva Xl 12 spår | AE8TLL 6FFR5 12XLB037-6FA124.7625mmVanligt hål15.6718mm5.08 mm19.4056mmSynkron enhet XL14.2875mm234SEK
POWER DRIVE 14XLB037-6FA Kuggremskiva Xl 14 Spår | AE8TLM 6FFR6 14XLB037-6FA146.35mmVanligt hål17.2720mm5.08 mm22.6314mmSynkron enhet XL14.2875mm268SEK
POWER DRIVE 15XLB037-6FA Kuggremskiva Xl 15 Spår | AE8TLN 6FFR7 15XLB037-6FA156.35mmVanligt hål18.8976mm5.08 mm24.2570mmSynkron enhet XL14.2875mm278SEK
POWER DRIVE 16XLB037-6FA Kuggremskiva Xl 16 Spår | AE8TLP 6FFR8 16XLB037-6FA166.35mmVanligt hål22.1234mm5.08 mm25.8826mmSynkron enhet XL14.2875mm294SEK
POWER DRIVE 18XLB037-6FA Remskiva Xl 18 spår | AE8TLQ 6FFR9 18XLB037-6FA186.35mmVanligt hål23.7490mm5.08 mm29.1084mmSynkron enhet XL14.2875mm331SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER DRIVE 36LH100 Växelremskiva L 36 spår
1 394 kr /enhet