Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER DRIVE Q1 X 3/4 delad konisk bussning serie Q1 3/4 In | AF2BGM 6PTX4

POWER DRIVE Q1 X 3/4 Split Taper Busing Series Q1 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AF2BGM Modell: Q1 X 3/4Korsreferens: 6PTX4
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
1 075 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSplit konisk bussning
Bultcirkel Dia.3.375 "
Boltstorlek3/8" x 1-1/4"
BorrningsserieQ1
Bore Dia.3 / 4 "
Fläns typFastämne
Längd2.5 "
MaterialDuktilt järn
SAE-klassG3000
Avsmalning3/4 "Per ft. För axelklämning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.34
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8483308090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Extern nyckel (på bussning ger positiv enhet)

Produktvarianter

ProduktModellBultcirkel Dia.BoltstorlekBorrningsserieBore Dia.LängdPris
POWER DRIVE B 1 Split Taper Bussing Series In | AF2BEC 6PTP9 B 13.125 "5/16" x 1-1/4"B1"1 15 / 16 "785SEK
POWER DRIVE B 1 1/16 Split Taper Bushing Series B 1-1 / 16 In | AF2BED 6PTR0 B 1 1/163.125 "5/16" x 1-1/4"B1-1 / 16 "1 15 / 16 "785SEK
POWER DRIVE B 1 1/2 Split Taper Bushing Series B 1-1 / 2 In | AF2BEE 6PTR1 B 1 1/23.125 "5/16" x 1-1/4"B1.5 "1 15 / 16 "785SEK
POWER DRIVE B 1 1/4 Split Taper Bushing Series B 1-1 / 4 In | AF2BEF 6PTR2 B 1 1/43.125 "5/16" x 1-1/4"B1.25 "1 15 / 16 "785SEK
POWER DRIVE B 1 1/8 Split Taper Bushing Series B 1-1 / 8 In | AF2BEG 6PTR3 B 1 1/83.125 "5/16" x 1-1/4"B1.125 "1 15 / 16 "785SEK
POWER DRIVE B 1 11/16 Split Taper Bushing Series B 1-11 / 16 In | AF2BEH 6PTR4 B 1 11/163.125 "5/16" x 1-1/4"B1-11 / 16 "1 15 / 16 "785SEK
POWER DRIVE B 1 15/16 Split Taper Bushing Series B 1-15 / 16 In | AF2BEJ 6PTR5 B 1 15/163.125 "5/16" x 1-1/4"B1-15 / 16 "1 15 / 16 "785SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER DRIVE Q1 X 3/4 Split Taper Busing Series Q1 3/4 In
1 075 kr /enhet