Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 11X431 Gfci (3) 5-15r 2 fot Gul automatisk återställning | AA3WPM

POWER FIRST 11X431 Gfci (3) 5-15r 2 Fot Gul Auto Reset

Finns i lager
Artikel: AA3WPM Modell: 11X431
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
744SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlug-in GFCI med Triple Outlet
Amps15
FärgGul
konfiguration3 uttag
Ledningslängd2ft.
KapslingsklassificeringUtomhus
Mätare / ledare12/3
Hz60
Materialpolykarbonat
NEC sladdbeteckningSJTW
NEMA Plug-konfiguration5-15P
NEMA-behållarkonfiguration(3) 5-15R
Antal poler2
Antal ledningar3
Längdintervall9 "till 4 ft.
Återställ typAutomat
Spänningsvärde125 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8536308000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialÅterställ typSpänningsvärdePris
POWER FIRST 5YL45 Gfci 2 fot trisladd | AE7HXD 5 45YLXNUMXSlitstark, kraftig plastManuell120 VAC845SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 11X431 Gfci (3) 5-15r 2 Fot Gul Auto Reset
744SEK /enhet