Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 24C752 Flaggskiva 12-10 Awg - 50-pack | AB7VJG

POWER FIRST 24C752 Flag Honor Disc 12-10 Awg - förpackning om 50

Finns i lager
Artikel: AB7VJG Modell: 24C752
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
745SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppla från kvinnlig flagga
Fat Inside Dia.0.248 "
Färg kodGul
AnslutningsmaterialTennpläterad mässing
AnslutningstypPressa
Isoleringfull
IsolationsfärgGul
IsoleringstypNylon
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning300V
Total längd0.91 "
SömButted
Flikstorlek0.250 x 0.032 "
Trådområde12 till 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Färg kodTotal längdTrådområdeförp. Antal.Pris
POWER FIRST 24C707 Flaggskiva # 4 22-18 Awg - 50-pack | AB7VHL 24C7070.157 "Red0.82 "22 till 18 AWG50672SEK
POWER FIRST 24C723 Flaggskiva 16-14 Awg 0.82 tum - Förpackning med 50 | AB7VHT 24C7230.177 "Blå0.82 "16 till 14 AWG50672SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 24C752 Flag Honor Disc 12-10 Awg - förpackning om 50
745SEK /packa