Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 2LNC9 Vippomkopplare Spdt 3-anslutningar | AC2NNX

POWER FIRST 2LNC9 vippbrytare Spdt 3 anslutningar

Finns i lager
Artikel: AC2NNX Modell: 2LNC9

Få det Maj 7, Tisdag
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
126SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVippströmbrytare
AC-kontaktbetyg20A @ 125V, 15A @ 250V
KroppsfärgSvart
KontaktformulärSPDT
HP1-1/2 @ 110/250 VAC
Monteringshål0.83 "x 1.45"
Antal anslutningar3
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 104 grader F.
Byt färgSvart
VäxelfunktionPå / Av / På
Terminaler1/4 "Snabbanslutningsflik

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0288
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAC-kontaktbetygKontaktformulärHPMonteringshålAntal anslutningarDriftstemp. RäckviddTerminalerPris
POWER FIRST 29FG29 Vippbrytare Dpdt 6 anslutningar | AB8UZK 2LNG5 29FG2920A @ 125 / 250VDPDT2 vid 125/250 VAC0.87 "x 1.16"632 grader till 149 grader F.1/4 "Snabbanslutningsflik121SEK
POWER FIRST 2LNA1 Vippomkopplare Spdt 3-anslutningar | AC2NND 2LNA116A @ 125V, 12A @ 250VSPDT-0.54 "x 1.14"332 grader till 104 grader F.1/4 "Snabbanslutningsflik46SEK
POWER FIRST 2LNC8 Vippomkopplare Spdt 3-anslutningar | AC2NNW 2LNC820A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 grader till 104 grader F.Skruva136SEK
POWER FIRST 2LND1 Vippomkopplare Spdt 3-anslutningar | AC2NNY 2LND120A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 grader till 104 grader F.Skruva27SEK
POWER FIRST 2LND2 Vippomkopplare Spdt 3-anslutningar | AC2NNZ 2LND220A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 grader till 104 grader F.1/4 "Snabbanslutningsflik133SEK
POWER FIRST 2LND3 Vippomkopplare Spdt 3-anslutningar | AC2NPA 2LND320A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 grader till 104 grader F.Skruva27SEK
POWER FIRST 2LNF9 vippomkopplare Dpdt 6-anslutningar | AC2NQB 2LNF920A @ 125V, 15A @ 250VDPDT2 vid 110/250 VAC0.83 "x 1.45"632 grader till 104 grader F.Skruva178SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 2LNC9 vippbrytare Spdt 3 anslutningar
126SEK /enhet