Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 2LNG7 vippomkopplare Dpdt 6-anslutningar | AC2NQJ

POWER FIRST 2LNG7 vippbrytare Dpdt 6 anslutningar

Finns i lager
Artikel: AC2NQJ Modell: 2LNG7

Få det Maj 7, Tisdag
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
172SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVippströmbrytare
AC-kontaktbetyg20A @ 125V, 15A @ 250V
KroppsfärgSvart
KontaktformulärDPDT
HP2 vid 110/250 VAC
Monteringshål0.83 "x 1.45"
Antal anslutningar6
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 104 grader F.
Byt färgSvart
VäxelfunktionPå / På
Terminaler1/4 "Snabbanslutningsflik

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0324
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAC-kontaktbetygKontaktformulärHPMonteringshålAntal anslutningarDriftstemp. RäckviddTerminalerPris
POWER FIRST 29FG31 Vippomkopplare Dpdt 6-anslutningar | AB8UZM 29FG3120A @ 125 / 250VDPDT2 vid 125/250 VAC0.87 "x 1.16"632 grader till 149 grader F.1/4 "Snabbanslutningsflik121SEK
POWER FIRST 2LNE2 Vippomkopplare Spdt 3-anslutningar | AC2NPJ 2LNE220A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 grader till 104 grader F.Skruva76SEK
POWER FIRST 2LNE4 Vippomkopplare Spdt 3-anslutningar | AC2NPL 2LNE420A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 grader till 104 grader F.Skruva14SEK
POWER FIRST 2LNE5 Vippomkopplare Spdt 3-anslutningar | AC2NPM 2LNE520A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 grader till 104 grader F.1/4 "Snabbanslutningsflik76SEK
POWER FIRST 2LNE6 Vippomkopplare Spdt 3-anslutningar | AC2NPN 2LNE620A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 grader till 104 grader F.Skruva30SEK
POWER FIRST 2LNE7 Vippbrytare Spdt 3 Anslutningar | AC2NPP 2LNA3 2LNE720A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 grader till 104 grader F.1/4 "Snabbanslutningsflik30SEK
POWER FIRST 2LNG6 vippomkopplare Dpdt 6-anslutningar | AC2NQH 2LNG620A @ 125V, 15A @ 250VDPDT2 vid 110/250 VAC0.83 "x 1.45"632 grader till 104 grader F.Skruva52SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 2LNG7 vippbrytare Dpdt 6 anslutningar
172SEK /enhet