Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 2VLN7 Vippströmbrytare Spdt Underhåll På / av / underhåll På | AC3QWY

POWER FIRST 2VLN7 Vippströmbrytare Spdt Maint On/Off/Maint On

Finns i lager
Artikel: AC3QWY Modell: 2VLN7
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
105SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrytare
AC-kontaktbetyg20A @ 125V, 15A @ 277V
Ställdonets längd0.75 "
StälldonstilBat
KontaktformulärSPDT
HP2
Monteringshål0.5 "Dia.
Antal anslutningar3
Driftstemp. Räckvidd185 grader F
Stam Dia. och trådstorlek0.47 "
Stamlängd0.5 "
VäxelfunktionUnderhålls på / av / underhålls på
TerminalerSkruva

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0252
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHPStam Dia. och trådstorlekVäxelfunktionTerminalerPris
POWER FIRST 2VLT2 Vippströmbrytare Spdt 3-kontakt På / av / På | AC3QXX 2VLT21.50.5 "Momentary On / Off / Momentary OnSkruva105SEK
POWER FIRST 2VLT8 Vippströmbrytare Spdt Underhåll På / underhåll På | AC3QYC 2VLT820.5 "Underhålls På / Underhålls På0.25 "Snabbanslutningsflik64SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 2VLN7 Vippströmbrytare Spdt Maint On/Off/Maint On
105SEK /enhet