Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 4FRF6 Gaffelterminal blå 16 till 14 Awg - Förpackning med 25 | AD7NZJ

POWER FIRST 4FRF6 gaffelterminal blå 16 till 14 Awg - förpackning om 25

Finns i lager
Artikel: AD7NZJ Modell: 4FRF6
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
227SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaffelterminal
Färg kodBlå
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypPressa
IsolationsfärgBlå
IsoleringstypVärmekrymp
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd1.161 "
Sömlödd
Stud storlek#8
Terminal typStandard
Trådområde16 till 14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)18.03
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFärg kodTotal längdStud storlekTrådområdeförp. Antal.Pris
POWER FIRST 5UGJ6 Gaffelterminal blå 16 till 14 Awg - Förpackning med 25 | AE6PGK 5UGJ6Blå1.397 "1 / 4 "16 till 14 AWG25229SEK
POWER FIRST 5UGJ7 Gaffelterminal Röd 22 till 16 Awg - Förpackning med 25 | AE6PGL 5UGJ7Red1.154 "#622 till 16 AWG25177SEK
POWER FIRST 5UGJ8 Gaffelterminal röd 22 till 16 Awg - förpackning med 25 | AE6PGM 5UGJ8Red1.165 "#822 till 16 AWG25183SEK
POWER FIRST 5UGJ9 Gaffelterminal Röd 22 till 16 Awg - Förpackning med 25 | AE6PGN 5UGJ9Red1.181 "#1022 till 16 AWG25187SEK
POWER FIRST 5WHJ2 Gaffelterminal gul 12 till 10 awg - Förpackning med 25 | AE7ATV 5WHJ2Gul1.319 "#812 till 10 AWG25245SEK
POWER FIRST 5WHJ3 Gaffelterminal gul 12 till 10 awg - Förpackning med 25 | AE7ATW 5WHJ3Gul1.319 "#1012 till 10 AWG25232SEK
POWER FIRST 5WHJ4 Gaffelterminal gul 12 till 10 awg - Förpackning med 25 | AE7ATX 5WHJ4Gul1.614 "1 / 4 "12 till 10 AWG25376SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 4FRF6 gaffelterminal blå 16 till 14 Awg - förpackning om 25
227SEK /packa