Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWERCOIL 3520-4.00X1.0DSL Helical Insert, M4 X 0.70 Gängstorlek, 4mm Längd, Rostfritt Stål, 10Pk | AE7DUH 5XAD1

POWERCOIL 3520-4.00X1.0DSL spiralformad insats, M4 X 0.70 gängstorlek, 4 mm längd, rostfritt stål, 10pk

Finns i lager
Artikel: AE7DUH Modell: 3520-4.00X1.0DSLKorsreferens: 5XAD1

Få det Maj 22, Onsdag
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
107SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralformad insats
Borrstorlek4.2mm
Gratis spoldia.4.90mm
Längd4"
Material304 Stainless Steel
Rockwell HårdhetC43-C50
StorlekM4 x 0.7
Tryck på StorlekarM4 x 0.70
Draghållfasthet200,000 psi
TrådriktningHöger hand
GängtypMetrisk grov
TypSkruvlåsning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDGB

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERCOIL 3520-4.00X1.0DSL spiralformad insats, M4 X 0.70 gängstorlek, 4 mm längd, rostfritt stål, 10pk
107SEK /packa