Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWERS FASTENERS 6306SD-PWR Drop-In Anchor Smart Di+, 3/8-16 Gängstorlek, 50Pk | AD6PDX 46U158

POWERS FASTENERS 6306SD-PWR Drop-In Anchor Smart Di+, 3/8-16 gängstorlek, 50Pk

Finns i lager
Artikel: AD6PDX Modell: 6306SD-PWRKorsreferens: 46U158
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
475SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrop-In ankare
Tillåten skjuvning1040 @ 2500 psi Betong
Tillåten spänning496 @ 2500 psi
Ankare Dia.1 / 2 "
Bult Dia.3 / 8 "
Borrstorlek1 / 2 "
KörverktygPowers System Maual Set Tool, SMART DI + -system med hammarborr
Längd1 9 / 16 "
MaterialFörzinkat, kolstål
Min. Håldjup1-9 / 16 "
Tråddjup5 / 8 "
Tråd storlek3 / 8-16
TypSmart DI +
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)4360
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)4755
Ultimate Tension (lbs.)1985 @ 2500 psi
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)2275
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)2850

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.305
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)14.99
Fartygets bredd (cm)36.83
HS-kod6810990000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Installation vänder (tills inställda verktygs axlar på ankarläpp)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERS FASTENERS 6306SD-PWR Drop-In Anchor Smart Di+, 3/8-16 gängstorlek, 50Pk
475SEK /packa