Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWERS FASTENERS 7400SD1-PWR Wedge Anchor, Zinc Plated, 1/4 X 1-3/4 Inch Size, 100Pk | AD6PCC 46U117

POWERS FASTENERS 7400SD1-PWR Kilankare, förzinkat, 1/4 X 1-3/4 tum, 100Pk

Finns i lager
Artikel: AD6PCC Modell: 7400SD1-PWRKorsreferens: 46U117
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
663SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1 / 4 "
Ankarlängd1.75 "
Inbäddning i betong1.125 "
FinishZink-pläterad
MaterialKolstål
Min. Inbäddning1.125 "
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
Tråd storlek1 / 4-20
TypElförzinkad
Ultimate Pullout (Lb.)1435
Ultimate Shear (Lb.)1255
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)1255
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)1255
Ultimate Tension (lbs.)1435
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)1435
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)1660

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4175
Fartygets höjd (cm)6.4
Fartygets längd (cm)10.01
Fartygets bredd (cm)14.4
HS-kod7318152000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERS FASTENERS 7400SD1-PWR Kilankare, förzinkat, 1/4 X 1-3/4 tum, 100Pk
663SEK /packa