POWERS FASTENERS 7465SD1-PWR Kilankare, Förzinkat, 1 X 12 Inch Storlek, 5Pk | AD6PDT 46U154

POWERS FASTENERS 7465SD1-PWR Kilankare, förzinkat, 1 X 12 tums storlek, 5Pk

Finns i lager
Artikel: AD6PDT Modell: 7465SD1-PWRKorsreferens: 46U154

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 613 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1"
Ankarlängd12 "
Inbäddning i betong4.5 "
FinishZink-pläterad
MaterialKolstål
Min. Inbäddning4.5 "
gäng~~POS=TRUNC8.375 "
Tråd storlek8-3/8
TypElförzinkad
Ultimate Pullout (Lb.)13850
Ultimate Shear (Lb.)21155
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)21155
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)21155
Ultimate Tension (lbs.)13850
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)13850
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)20915

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.039
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)33.53
HS-kod7318152000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERS FASTENERS 7465SD1-PWR Kilankare, förzinkat, 1 X 12 tums storlek, 5Pk
2 613 kr /packa