Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRECISION MÄRKE 44801 Arbor Shim 0.0020 x 1 1 / 4id Röd - Förpackning med 10 | AE3ZLX 5GY34

PRECISION BRAND 44801 Arbor Shim 0.0020 x 1 1/4id Red - Förpackning med 10 st

Finns i lager
Artikel: AE3ZLX Modell: 44801Korsreferens: 5GY34

Få det Maj 15, Onsdag
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
457SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbor Shim
FärgRed
Inuti Dia.1.25 "
Inuti Dia. Tolerans+0.015 "
Materialpolyester
Utanför Dia.1.75 "
Utanför Dia. Tolerans+/- 0.005 "
Rockwell HårdhetInte betygsatt
Temp. Räckvidd-90 till 300 grader
Draghållfasthet30,000 psi
Tjocklek0.051mm
Tjocktolerans+/- 0.0001 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTjocktoleransInuti Dia.Inuti Dia. ToleransMaterialUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransRockwell HårdhetDraghållfasthetPris
PRECISION VARUMÄRKE 25103 Arbor Shim 0.0020 x 3/8 Id - Förpackning med 10 | AE3TPK 5FY40 25103+/- 0.0002 "0.375 "+0.011 "Lågt kolstål0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi185SEK
PRECISION BRAND 25123 Arbor Shim 0.0020 x 1/2 Id - Förpackning med 10 | AE3TQF 5FY59 25123+/- 0.0002 "0.500 "+0.011 "Lågt kolstål0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi192SEK
PRECISION MÄRKE 25143 Arbor Shim 0.0020 x 5/8 Id - Förpackning med 10 | AE3TRB 5FY78 25143+/- 0.0002 "0.625 "+0.011 "Lågt kolstål1"+/- 0.002 "B9080,000 psi221SEK
PRECISION MÄRKE 25163 Arbor Shim 0.0020 x 3/4 Id - Förpackning med 10 | AE3TRZ 5FY99 25163+/- 0.0002 "0.750 "+0.011 "Lågt kolstål1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi257SEK
PRECISION BRAND 25183 Arbor Shim 0.0020 x 7/8 Id - Förpackning med 10 | AE3UFY 5GA28 25183+/- 0.0002 "0.875 "+0.011 "Lågt kolstål1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi303SEK
PRECISION MÄRKE 25223 Arbor Shim 0.0020 x 1 1/8 Id - Förpackning med 10 | AE3UHP 5GA66 25223+/- 0.0002 "1.125 "+0.011 "Lågt kolstål1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi317SEK
PRECISION MÄRKE 25243 Arbor Shim 0.0020 x 1 1/4 Id - Förpackning med 10 | AE3UJK 5GA85 25243+/- 0.0002 "1.25 "+0.011 "Lågt kolstål1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi308SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRECISION BRAND 44801 Arbor Shim 0.0020 x 1 1/4id Red - Förpackning med 10 st
457SEK /enhet