PROTEAM 107146 Quietpro ryggsäck dammsugare 11 Lb. | AG3FRM 33KE25

PROTEAM 107146 Quietpro Ryggsäck Dammsugare 11 Lb.

Finns i lager
Artikel: AG3FRM Modell: 107146Korsreferens: 33KE25

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 240 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelQuietPro (TM) ryggsäck dammsugare
Luftflöde106 cfm hög / 74 cfm låg
Amps7.2 5.1 hög / XNUMX låg
Ledningslängd50ft.
Filter typHEPA
Slang Dia.1.25 "
Slanglängd54 "
Nettovikt11 lb.
Antal motorsteg1
Ljud nivå60 51 hög / XNUMX låg
Statiskt tryck82 "hög / 45" låg
Tankstorlek6 qt.
Garanti3 år Delar / arbete och motor, livstid på gjutna kroppsdelar
Watt864 612 hög / XNUMX låg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.48
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)81.79
Fartygets bredd (cm)34.54
HS-kod8508110000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTEAM 107146 Quietpro Ryggsäck Dammsugare 11 Lb.
10 240 kr /enhet