Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J1246M Kombinationnyckel 46mm 25in. Total längd | AA8WNR 1ALP8

PROTO J1246M kombinationsnyckel 46 mm 25 tum. Total längd

Finns i lager
Artikel: AA8WNR Modell: J1246MKorsreferens: 1ALP8
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
2 508 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationsskiftnyckel
Finishsatin
Huvudvinkel15 grader
MaterialStål
Antal poäng12
Kompensera15 grader
Total längd25 "
SAE eller metriskmetrisk
Storlek46mm
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.475
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Proto J1246M kombinationsnyckel är lämplig för manuell öppning av muttrar, bultar och fästelement vid bearbetning, biltillverkning och service, produktionslinje och konstruktionsapplikationer. Denna 46 mm skiftnyckel har en 12-punkts boxände och 3-punktsände för att greppa olika muttrar och bultar. Proto justerbara skiftnycklar är idealiska för att öppna muttrar och bultar i olika storlekar.

Funktioner:

  • Den har ett halkbeständigt grepp och 12-punkts boxände för att tillåta fin indexering för att maximera hastigheten och åtkomst till muttrar och bultar.
  • Dess lådände har ett TorquePlus-system för att greppa sidorna av muttern/bulten istället för hörnen. Att greppa sidorna jämnt fördelar kraften över hela skiftnyckelns ände.
  • Den har värmebehandlad legerat stålkonstruktion och satinfinish för strukturell styrka, hållbarhet och slitstyrka

Vanliga frågor och svar:

F. Är denna Proto J1246M kombinationsnyckel lämplig för elektriska underhållsuppgifter?

S. Den här skiftnyckeln är helt i metall och bör undvikas runt strömförande ledningar och kretsar. Den elektriska kretsen ska vara i öppet läge och strömmen bör stängas av innan du använder denna skiftnyckel för elektriska uppgifter.

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialAntal poängTotal längdSAE eller metriskStorlekPris
PROTO J1232SPL kombinationsnyckel 1 tum. 14 tum Total längd | AA8LYW 19C583 J1232SPLFull polskLegerat stål1214 "SAE1"924SEK
PROTO J1211SPL kombinationsnyckel 11 / 32in. 5-5 / 8 tum. Total längd | AA8LYX 19C584 J1211SPLFull polskLegerat stål125.625 "SAE11 / 32 "331SEK
PROTO J1226SPL Kombinationnyckel 13/16 tum 11-7 / 8 tum Total längd | AA8LYY 19C585 J1226SPLFull polskLegerat stål1211.875 "SAE13 / 16 "612SEK
PROTO J1206MA Kombinationnyckel 6mm 124.6mm | AA8LZB 19C588 J1206MAFull polskLegerat stål12124.6mmmetrisk6151SEK
PROTO J1228SPL kombinationsnyckel 7 / 8in. 12-1 / 2 tum Total längd | AA8LZC 19C589 J1228SPLFull polskLegerat stål1212.5 "SAE7 / 8 "715SEK
PROTO J1207MBA Kombinationnyckel 7mm 131.1mm | AA8LZD 19C590 J1207MBASvartoxidLegerat stål12131.1mmmetrisk7mm230SEK
PROTO J1208MBA Kombinationnyckel 8mm 137.4mm | AA8LZF 19C592 J1208MBASvartoxidLegerat stål12137.4mmmetrisk8227SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J1246M kombinationsnyckel 46 mm 25 tum. Total längd
2 508 kr /enhet