Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J2382 Hake Pick 10-3 / 4 tum | AH2ABE 23UA47

PROTO J2382 Hook Pick 10-3/4 Inch

Finns i lager
Artikel: AH2ABE Modell: J2382Korsreferens: 23UA47

Få det Maj 14, Tisdag
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
421SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHook Pick
MaterialHöglegerat stål 1/4 "skaft värmebehandlas hela längden och svartoxid behandlas för ökad styrka och hållbarhet
Antal bitar1
Total längd10.75

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)25.91
Fartygets bredd (cm)3.05
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdPris
PROTO J2380 Krokplock 10-7 / 8 tum | AH2ABC 23UA45 J238010.875440SEK
PROTO J2383 Krokplock 10 tum | AH2ABF 23UA48 J238310442SEK
PROTO J2387 Hook Pick 21 tum | AH2ABJ 23UA52 J238721541SEK
PROTO J2388 Krokplock 20-7 / 8 tum | AH2ABK 23UA53 J238820.875553SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J2382 Hook Pick 10-3/4 Inch
421SEK /enhet