Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J2388 Krokplock 20-7 / 8 tum | AH2ABK 23UA53

PROTO J2388 Hook Pick 20-7/8 Inch

Finns i lager
Artikel: AH2ABK Modell: J2388Korsreferens: 23UA53 / 23UA50

Få det Maj 15, Onsdag
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
553SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHook Pick
MaterialHöglegerat stål 1/4 "skaft värmebehandlas hela längden och svartoxid behandlas för ökad styrka och hållbarhet
Antal bitar1
Total längd20.875

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)52.07
Fartygets bredd (cm)3.05
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdPris
PROTO J2380 Krokplock 10-7 / 8 tum | AH2ABC 23UA45 J238010.875440SEK
PROTO J2382 Hake Pick 10-3 / 4 tum | AH2ABE 23UA47 J238210.75421SEK
PROTO J2383 Krokplock 10 tum | AH2ABF 23UA48 J238310442SEK
PROTO J2387 Hook Pick 21 tum | AH2ABJ 23UA52 J238721541SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J2388 Hook Pick 20-7/8 Inch
553SEK /enhet