Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J2588 hylsstång 1/4 tums enhet 11 tums längd helpolering | AA8LQM 19C378

PROTO J2588 Socket Bar 1/4 Inch Drive 11 Inch Längd Full Polish

Finns i lager
Artikel: AA8LQM Modell: J2588Korsreferens: 19C378
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
17SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSocket Bar
Drivstorlek1 / 4 "
FinishFull polsk
Antal bitar1
Total längd11 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekFinishArtikelAntal bitarTotal längdPris
PROTO J2586 hylsstång 13 tum längd stål | AA6GYY 13X820 J25861/4, 3/8, 1/2 och 3/4 "STÅLSocket Bar113 "21SEK
PROTO J2576 hylsstång 3/4 tums enhet 9 tums längd full polsk | AA8LQV 19C387 J25763 / 4 "Full polskSocket Bar59"57SEK
PROTO J2577 Socket Bar med 8 clips | AD2LAJ 3R633 J25773 / 4 "-Socket Bar817 "78SEK
PROTO 2584 Sockelstång 6-1 / 4 In | AD2LAK 3R634 2584--Socket Bar16.25 "17SEK
PROTO J2587 Sockelstång 17 In | AD2LAL 3R637 J2587--Socket Bar117 "23SEK
PROTO 2585 sockelskena 9 tum | AH9KDE 3R635 2585--Sockel19"16SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J2588 Socket Bar 1/4 Inch Drive 11 Inch Längd Full Polish
17SEK /enhet