Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J2577 Socket Bar med 8 clips | AD2LAJ 3R633

PROTO J2577 Socket Bar med 8 clips

Finns i lager
Artikel: AD2LAJ Modell: J2577Korsreferens: 3R633
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
78SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSocket Bar
Drivstorlek3 / 4 "
Antal bitar8
Total längd17 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1395
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekFinishArtikelAntal bitarTotal längdPris
PROTO J2586 hylsstång 13 tum längd stål | AA6GYY 13X820 J25861/4, 3/8, 1/2 och 3/4 "STÅLSocket Bar113 "21SEK
PROTO J2588 hylsstång 1/4 tums enhet 11 tums längd helpolering | AA8LQM 19C378 J25881 / 4 "Full polskSocket Bar111 "17SEK
PROTO J2576 hylsstång 3/4 tums enhet 9 tums längd full polsk | AA8LQV 19C387 J25763 / 4 "Full polskSocket Bar59"57SEK
PROTO 2584 Sockelstång 6-1 / 4 In | AD2LAK 3R634 2584--Socket Bar16.25 "17SEK
PROTO J2587 Sockelstång 17 In | AD2LAL 3R637 J2587--Socket Bar117 "23SEK
PROTO 2585 sockelskena 9 tum | AH9KDE 3R635 2585--Sockel19"16SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J2577 Socket Bar med 8 clips
78SEK /enhet