Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J282BSG Nåltång 4-7 / 8 1-3 / 16 Käke | AD2KUG 3R268

PROTO J282BSG Nåltång 4-7/8 1-3/16 Käft

Finns i lager
Artikel: AD2KUG Modell: J282BSGKorsreferens: 3R268
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
411SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNåltång
Kapkapacitet / materialInte specificerad
Hantera färgRed
Hantera typdoppade
Käkböjning0 grader
Käftlängd1.187 "
KäftypSmooth
Käftbredd7 / 16 "
MaterialStål
Max. Käftöppning11 / 16 "
Ingen parkeringNej
Total längd4.875 "
Vårens återkomstJa
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spetsbredd1 / 4 "
SpänningsvärdeIngen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Näsform (rak)
    • Sidoskärare (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellSpetsbreddKapkapacitet / materialKäftlängdKäftypKäftbreddMax. KäftöppningTotal längdVårens återkomstPris
PROTO J241G Nåltång 11-3 / 8 2-9 / 16 Käke | AA9BHJ 1C040 J241G13 / 32 "Inte specificerad2 9 / 16 "Smooth23 / 32 "1.875 "11.375 "Nej762SEK
PROTO J240G Nåltång 11-9 / 16 2-13 / 16 Käke | AA9BHK 1C042 J240G13 / 32 "Inte specificerad2 13 / 16 "Smooth23 / 32 "1.875 "11 9 / 16 "Nej780SEK
PROTO J220G Nåltång 6-5 / 8 1-7 / 8 Käke | AD2KTJ 3R203 J220G3 / 8 "Inte specificerad1.875 "Smooth11 / 16 "1.25 "6.625 "Nej426SEK
PROTO J222G Nåltång 6-1 / 16 2-1 / 8 Käke | AD2KTK 3R205 J222G11 / 32 "Inte specificerad2.125 "Sågtandad11 / 16 "1.25 "6 1 / 16 "Nej363SEK
PROTO J223G Nåltång 6-5 / 32 2-5 / 32 Käke | AD2KTL 3R207 J223G9 / 32 "Inte specificerad2.156 "Sågtandad1 / 2 "1.25 "6.156 "Nej470SEK
PROTO J226G Nåltång, induktionshärdade skärkanter, solid fog | AD2KTN 3R211 J226G3 / 8 "14 AWG koppartråd1.875 "Sågtandad11 / 16 "1.375 "6.625 "Nej425SEK
PROTO J228G Nåltång 7-25 / 32 1-9 / 16 Käke | AD2KTQ 3R215 J228G7 / 16 "Inte specificerad1 9 / 16 "Sågtandad17 / 32 "2.156 "7 25 / 32 "Nej442SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J282BSG Nåltång 4-7/8 1-3/16 Käft
411SEK /enhet