Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J3050B Skiftnyckel 1-1 / 16 x 1-1 / 8 tum 12-3 / 8l | AA8XGY 1ANM3

PROTO J3050B skiftnyckel 1-1/16 x 1-1/8 tum 12-3/8l

Finns i lager
Artikel: AA8XGY Modell: J3050BKorsreferens: 1ANM3

Få det Maj 6, Måndag
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
644SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiftnyckel med dubbel öppning
FinishSvartoxid
Huvudvinkel15 grader
Huvudstorlek1-1/16" x 1-1/8"
MaterialStål
Total längd12.375 "
SAE eller metriskSAE
Storlek1-1/16" x 1-1/8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.594
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishTotal längdStorlekPris
PROTO J3040 Skiftnyckel 13/16 x 7/8 15 grader 10-1 / 8l | AA8XGC 1ANK2 J3040satin10.125 "13 / 16 "x 7 / 8"333SEK
PROTO J3020B Skiftnyckel 5/16 x 3/8 15 grader 5-1 / 4 L | AA8XGM 1ANL2 J3020BSvartoxid5.25 "5/16 x 3/8 "171SEK
PROTO J3025B Skiftnyckel 7/16 x 1/2 15 grader 6-7 / 16 L | AA8XGP 1ANL4 J3025BSvartoxid6.437 "7/16 x 1/2 "183SEK
PROTO J3026B Skiftnyckel 1/2 x 9/16 15 grader 7-7 / 64 L | AA8XGQ 1ANL5 J3026BSvartoxid7 7 / 64 "1/2 x 9/16 "206SEK
PROTO J3030B Skiftnyckel 9/16 x 5/8 15 grader 7-47 / 64l | AA8XGR 1ANL6 J3030BSvartoxid7 47 / 64 "9/16 x 5/8 "243SEK
PROTO J3035B Skiftnyckel 11/16 x 3/4 tum 8-63 / 64 L | AA8XGU 1ANL9 J3035BSvartoxid8 63 / 64 "11/16 x 3/4 "286SEK
PROTO J3039B Skiftnyckel 3/4 x 7/8 15 grader 9-39 / 64 L | AA8XGV 1ANM0 J3039BSvartoxid9 39 / 64 "3/4 x 7/8 "376SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J3050B skiftnyckel 1-1/16 x 1-1/8 tum 12-3/8l
644SEK /enhet