Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J4996CG Hexnyckelsats 5/32 - 3/8 tums hopfällning | AE6KJN 5TH13

PROTO J4996CG sexkantnyckelsats 5/32 - 3/8 tum uppfällbar

Finns i lager
Artikel: AE6KJN Modell: J4996CGKorsreferens: 5TH13
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
266SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex Nyckelsats
Armlängd3"
ArmtypKort
blad~~POS=TRUNCLegerat stål
FinishSvartoxid
Hantera materialPlast
Hantera typFäll upp
MätningstypSAE
Antal bitar6
StorlekodS2
Storlekar ingår5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarArmlängdArmtypFormaStorlekar ingårTether kapabelFinishHantera materialPris
PROTO J4985 Hexnyckelsats 1.5 - 6 mm L-formad kort | AA9UXC 1FX39 J498571.73 "till 3.46"Kort-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartLegerat stål131SEK
PROTO J4984 Hexnyckelsats 1.5 - 10mm L-formad kort | AA9UXD 1FX40 J498491.7 "till 4.3"Kort-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartLegerat stål221SEK
PROTO J4982 insexnyckelsats 5/64 - 1/4 tum L -formad kort | AA9UXE 1FX42 J498271.88 "till 3.25"Kort-5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartoxidStål81SEK
PROTO J4981 sexkantsnyckelsats, L-formad, SAE, kort arm, svartoxidfinish - 11 st | AA9UXF 1FX43 J4981111.7 "till 3.25"Kort-0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartoxidLegerat stål116SEK
PROTO J4980 insexnyckelsats, L-formad, 3/64 till 3/8 tum, legerat stål, 13 st | AA9UXG 1FX44 J4980131.7 "till 4.25"Kort-0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartoxidLegerat stål221SEK
PROTO J4968 Hexnyckelsats 5/64 - 3/8 tums T-handtag | AD2LDB 3R792 J4968116"--5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartoxidVinyl2 034 kr
PROTO J4969 Hexnyckelsats 2 - 6mm T-handtag Ergonomisk | AD2LDC 3R793 J496966"--2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartoxidVinyl944SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J4996CG sexkantnyckelsats 5/32 - 3/8 tum uppfällbar
266SEK /enhet