Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J5460B Sockelförlängning 1/2 x 2-1/2 In | AE3RGB 5F481

PROTO J5460B Sockelförlängning 1/2 x 2-1/2 In

Finns i lager
Artikel: AE3RGB Modell: J5460BKorsreferens: 5F481

Få det Maj 8, Onsdag
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
209SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSocket Extension
Drivstorlek1 / 2 "
FinishSvartoxid
Antal bitar1
Total längd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1035
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekFinishUtmatningsdrivstorlekTotal längdPris
PROTO J5460-03L Sockelförlängning 1/2 x 3 tums helpolerad | AA8LQN 19C379 J5460-03L1 / 2 "Fullpolerad-3"468SEK
PROTO J5261L Sockelförlängning 3/8 x 8 tums helpolerad | AA8LQP 19C380 J5261L3 / 8 "Fullpolerad-8"615SEK
PROTO J4762L Sockelförlängning 1 / 4x10 tums helpolerad | AA8LQQ 19C382 J4762L1 / 4 "Fullpolerad-10 "576SEK
PROTO J4763L Sockelförlängning 1/4 x 14-1 / 8 In | AA8LQR 19C383 J4763L1 / 4 "Fullpolerad-14.125 "704SEK
PROTO J5260-03L Sockelförlängning 3/8 x 3 tums krom | AD8BWQ 4HVA4 J5260-03L3 / 8 "krom-3"420SEK
PROTO J5461L Sockelförlängning 1/2 x 5 tums krom | AD9XLC 4VP10 J5461L1 / 2 "krom-5"580SEK
PROTO J5259B Sockelförlängning 3/8 x 1-3 / 4 In | AE3REM 5F428 J5259B3 / 8 "Svartoxid-1.75 "123SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J5460B Sockelförlängning 1/2 x 2-1/2 In
209SEK /enhet