PROTO J553441-6DB rullskåp, 41 tum H x 34 tum B x 25-1 / 4 tum D, antal lådor 6 | CD3FMZ 48VA17

PROTO J553441-6DB Rullskåp, 41 tum H x 34 tum B x 25-1/4 tum D, antal lådor 6

Finns i lager
Artikel: CD3FMZ Modell: J553441-6DBKorsreferens: 48VA17

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

37 191 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullande skåp
Hjulstorlek6 "x 2"
Caster Typ(2) Fast med lås, (2) Vridbar
HjulmaterialGlasfylld nylon
FärgSvart
konfigurationCenterbank: (2) 28 "B x 23" D x 1-3 / 4 "H, (2) 28" B x 23 "D x 4" H, (2) 28 "B x 23" D x 6- 1/2 "H
Djup25.25 "
Lådkapacitet250 lb.
LådfärgSvart
LådglasKullager, full förlängning
TullbetygIndustriell premium
FinishGlans / Matt
MätareBotten: 14, Sida: 16, Lådor: 18
HandtagErgonomisk metallsida
Höjd41 "
Ladda betyg3600 lb.
LåssystemKraftiga lås med rörnycklar
MaterialStål
Antal lådor6
Antal hyllor0
Lagringskapacitet15,765 cu. i.
Bredd34 "
ArbetsytmaterialStål, vinyl

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 148.05

Produktvarianter

ProduktModellLådglasHjulstorlekCaster TypTullbetygFinishMätareHandtagHöjdPris
PROTO JUC3743-3SG Rullande hytt 37 tum Bredd 20 tum Djup 43 tum Höjd Röd | AH6DYQ 35XP93 JUC3743-3SGKullagret5 "x 1-1 / 4"(2) Vrid, (2) LåssvivelStandardpliktPulverlackat18Fullbredd aluminium43 "42 114 kr
PROTO J555041-10BL Blå rullskåp, 41 tum H x 50 W x 25-1 / 4 tum D, antal lådor 10 | CD2HKT 48UZ80 J555041-10BLKullager, full förlängning6 "x 2"(2) Fast med lås, (2) VridbarIndustriell premiumGlansBotten: 14, Sida: 16, Lådor: 18Ergonomisk metallsida41 "68 770 kr
PROTO J556646-12DB svart rullskåp, 46 tum H x 66 B x 27 tum D, Antal lådor 12 | CD2LAF 48UZ14 J556646-12DBKullager, full förlängning6 "x 2"(2) Fast med lås, (2) VridbarIndustriell premiumGlans / MattBotten: 14, Sida: 16, Lådor: 18Ergonomisk metallsida46 "115 308 kr
PROTO J555041-10SG Röd rullskåp, 41 tum H x 50 W x 25-1 / 4 tum D, Antal lådor 10 | CD2LAX 48UZ72 J555041-10SGKullager, full förlängning6 "x 2"(2) Fast med lås, (2) VridbarIndustriell premiumGlans / MattBotten: 14, Sida: 16, Lådor: 18Ergonomisk metallsida41 "68 770 kr
PROTO J553441-8SG Rött rullskåp, 41 tum H x 34 W x 25-1 / 4 tum D, Antal lådor 8 | CD2LAZ 48VA02 J553441-8SGKullager, full förlängning6 "x 2"(2) Fast med lås, (2) VridbarIndustriell premiumGlans / MattBotten: 14, Sida: 16, Lådor: 18Ergonomisk metallsida41 "39 269 kr
PROTO J553441-8DB rullskåp, 41 tum H x 34 tum B x 25-1 / 4 tum D, antal lådor 8 | CD3FMT 48VA05 J553441-8DBKullager, full förlängning6 "x 2"(2) Fast med lås, (2) VridbarIndustriell premiumGlans / MattBotten: 14, Sida: 16, Lådor: 18Ergonomisk metallsida41 "39 269 kr
PROTO J553441-7SG Röd rullskåp, 41 tum H x 34 tum B x 25-1 / 4 tum D, antal lådor 7 | CD3FMU 48VA08 J553441-7SGKullager, full förlängning6 "x 2"(2) Fast med lås, (2) VridbarIndustriell premiumGlans / MattBotten: 14, Sida: 16, Lådor: 18Ergonomisk metallsida41 "37 927 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J553441-6DB Rullskåp, 41 tum H x 34 tum B x 25-1/4 tum D, antal lådor 6
37 191 kr /enhet