Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J6113NMF Momentnyckel 50 fot-lb. 3/8 tum Dr | AA8YEE 1ART0

PROTO J6113NMF Vridmomentnyckel 50 fot-lb. 3/8 tum Dr

Finns i lager
Artikel: AA8YEE Modell: J6113NMFKorsreferens: 1ART0
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
4 030 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridmomentnyckel
Noggrannhet+/- 3% av vridmomentavläsning CW / CCW @ 20 till 100% av full skala
Kalibrerings certifikatTillgänglig på begäran från tillverkaren
Drivstorlek3 / 8 "
Elektriskt ljus / tonNej
Hantera materialGummi
Hantera typEnkel
Head TypFast
Min. Antal cykler5000
Total längd14.875 "
Primära skalningssteg1.0 fot.lb.
Primärt skalområde0 till 50 ft.-lb.
Återställ typMinnesnål
RotationCW / CCW
Sekundära skalningssteg2.0 Nm
Sekundärt skalområde0 till 70 Nm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6525
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Förlängningshandtag (Nej)
    • Memory Needle (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellKalibrerings certifikatTotal längdPrimära skalningsstegPrimärt skalområdePris
PROTO J6177F Vridmomentnyckel, 3/8 tums drivstorlek, 10 tums längd | AA8YDT 1ARP8 J6177fNej10 "5.0 tum .-lb.50-250 tum .-lb.3 971 kr
PROTO J6181F Momentnyckel 600 In.-lb. 3/8 tum Dr | AA8YDU 1ARP9 J6181fNej10 "10.0 tum .-lb.120 till 600 tum. - lb.4 014 kr
PROTO J6113F Vridmomentnyckel, Tether-kapabel, 3/8-tums drivstorlek | AA8YDV 1ARR0 J6113fNej14.875 "1.0 fot.lb.0 till 50 ft.-lb.3 924 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J6113NMF Vridmomentnyckel 50 fot-lb. 3/8 tum Dr
4 030 kr /enhet