Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J6177F Vridmomentnyckel, 3/8 tums drivstorlek, 10 tums längd | AA8YDT 1ARP8

PROTO J6177F Vridmomentnyckel, 3/8 tums drivstorlek, 10 tums längd

Finns i lager
Artikel: AA8YDT Modell: J6177FKorsreferens: 1ARP8 / 4JW74
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
4 296 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridmomentnyckel
Noggrannhet+/- 3% av vridmomentavläsning CW / CCW @ 20 till 100% av full skala
Kalibrerings certifikatNej
Drivstorlek3 / 8 "
Elektriskt ljus / tonElektriskt ljus och summer
Hantera materialGummi
Hantera typEnkel
Head TypFast
Min. Antal cykler5000
Total längd10 "
Primära skalningssteg5.0 tum .-lb.
Primärt skalområde50-250 tum .-lb.
Återställ typMinnesnål
RotationCW / CCW
Sekundära skalningssteg5.0 cm kg
Sekundärt skalområde56 till 280 cm kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8325
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Perfekt för granskning, testning och verifiering av vridmomentet som appliceras på fogarna
    • Torsionsdrivdesign med hög legering hjälper till att bibehålla noggrannheten utan att påverkas av handpositionen
    • Utrustad med dubbelskala (engelska / metrisk) för användning i både medurs och moturs riktningar
    • Högkontrast, lättläst skala inbäddad med ett lasermärkt serienummer för effektiv spårbarhet
    • Följer NIST-spårbar certifiering

Produktvarianter

ProduktModellKalibrerings certifikatTotal längdPrimära skalningsstegPrimärt skalområdePris
PROTO J6181F Momentnyckel 600 In.-lb. 3/8 tum Dr | AA8YDU 1ARP9 J6181fNej10 "10.0 tum .-lb.120 till 600 tum. - lb.4 450 kr
PROTO J6113F Vridmomentnyckel, Tether-kapabel, 3/8-tums drivstorlek | AA8YDV 1ARR0 J6113fNej14.875 "1.0 fot.lb.0 till 50 ft.-lb.4 270 kr
PROTO J6113NMF Momentnyckel 50 fot-lb. 3/8 tum Dr | AA8YEE 1ART0 J6113NMFTillgänglig på begäran från tillverkaren14.875 "1.0 fot.lb.0 till 50 ft.-lb.4 468 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J6177F Vridmomentnyckel, 3/8 tums drivstorlek, 10 tums längd
4 296 kr /enhet